Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre35
- Dimension C de la longueur totale3.7 po
- Poids1.53 lb
Détails
- Régime de base1550 à 1625 tr/min
- Pays d’origineCHN
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Code d’harmonisation8501.10.6020
- Numéro CUP du fabricant786382117108
- ModèleM035TBG0125011B
- Puissance du moteur0.034 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur12
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1550 à 1752 tr/min
- CUP_NON786382117108