Motion
205-300FR/TG
Imperméable traité deux pièces de première qualité 48 po - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI07602405
N° MFR205-300FR/XL
Prix18.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable traité deux pièces de première qualité 48 po - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI07602405
N° MFR205-300FR/XL
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
Prix18.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21 cm
  • Longueur
    26 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    12 kg
  • Largeur
    27 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Points d’usure renforcés avec fentes d’aération à l’arrière Cape sous les bras
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles. ** Ne pas utiliser dans des situations d’arc électrique ou de feu éclair
  • Type de vêtement
    XL
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314116025
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314116025

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE PLUIE 205-300FR/XL 2PC. .35MM
  • Fait de PVC et de polyester à traitement épais de 0,35mm po
  • Collet en matériau pour un nettoyage facile
  • Cape ventilée au dos
  • Évent sous les bras
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Inflammabilité limitée - Testé conformément à la norme ASTM D6413
  • Sans silicone