Motion
176TS704
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 17.6250 po d’alésage, 25.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07605012
N° MFR176TS704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 17.6250 po d’alésage, 25.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07605012
N° MFR176TS704
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17.6250 po
  • Diamètre extérieur
    25.0000 po
  • Poids
    309.4 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293159812
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293159812

Aperçu

Description du fabricant
176TS704 PALIER
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer