Motion
190TDIE667H
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 19.0000 po d’alésage, 28.8750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07605013
N° MFR190TDIE667H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 19.0000 po d’alésage, 28.8750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07605013
N° MFR190TDIE667H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19.0000 po
  • Diamètre extérieur
    28.8750 po
  • Poids
    780.4 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293229249
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TEINTURE
  • CUP_NON
    662293229249

Aperçu

Description du fabricant
190TDIE667H BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer