Motion
63-230PF/L
Gants jetables résistants aux liquides – Grand format, nitrile, non poudrés, 3 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI07610618
N° MFR63-230PF/L
Prix9.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides – Grand format, nitrile, non poudrés, 3 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI07610618
N° MFR63-230PF/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    31.4 cm
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Application
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Service léger
  • Motif de prise
    Texturé
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314220180
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Types de produits
    Gants jetables
  • CUP_NON
    616314220180

Aperçu

Description du fabricant
63-230PF/L AMBI-DEX NITRILE GLV 100/BX
  • Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical