Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielAlumine céramique
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Forme et chimie révolutionnaires, exclusives, de grains de céramique d’ingénierie pour toutes les applications à force faible, moyenne et élevée allant de la fonte à l’acier inoxydable et à l’Inconel et au titane difficiles à meuler
- La liaison vitrifiée robuste éprouvée résiste aux forces de meulage extrêmes
- Une durée de vie de 33 % à 100 % plus longue, un RMR 30 % plus élevé et une puissance de seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
- Meilleur choix pour le meulage de production : polyvalence, performance maximale et coûts totaux les plus bas
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO