Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Poids5.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAISI 52100
- Type de serviceService standard
- Type de graisseGraisse pour roulements à base de lithium de grade NLGI 2
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de roulementRoulement à billes