Motion
eMT3070B1

Weintek
eMT3070B1

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 256 MB Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614016
N° MFReMT3070B1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
eMT3070B1

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 256 MB Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614016
N° MFReMT3070B1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    200.3 x 146.3 x 42.5 mm
  • Résolution
    800 x 480
  • Taille
    7.00 dans TFT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Luminosité (cd/m2)
    500
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (UL)
    Homologué cULus
  • Enceinte
    Aluminium
  • Fente pour carte Sd de port E/S
    SD/SDHC
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Port E/S - (client USB)
    USB 2.0 x 1 (Micro USB)
  • Port E/S - (hôte USB)
    USB 2.0 x 1
  • Alimentation d’entrée
    24V (± 20 %) c.c.
  • Mémoire vive
    256 MB
  • Stockage de mémoire
    256 MB
  • Montage
    Montage sur panneau
  • Température de fonctionnement
    -4 à 122 °F
  • Processeur
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Structure de protection
    NEMA4 / IP66
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V5.00.01 ou versions ultérieures
  • Température de stockage
    -4 à 158 °F
  • Type d’écran tactile
    Résistif à 4 fils

Aperçu

Description du fabricant
HMI EMT3070B 7" IHM, ALUMINIUM