Motion
MT8090XE1

Weintek
MT8090XE1

Écran tactile - 9.7 dans TFT, Stockage de mémoire : 512 MB Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614017
N° MFRMT8090XE1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
MT8090XE1

Écran tactile - 9.7 dans TFT, Stockage de mémoire : 512 MB Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614017
N° MFRMT8090XE1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    260.6 x 203.1 x 36.5 mm
  • Résolution
    1024 x 768
  • Taille
    9.7 dans TFT
  • Poids
    0.85 kg

Détails

  • Luminosité (cd/m2)
    350
  • Certification (ATEX)
    ATEX Zone 2/22 Catégorie 3 G/D
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Enceinte
    Plastique
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Port E/S - (hôte USB)
    USB 2.0 x 1
  • Alimentation d’entrée
    24V (± 20 %) c.c.
  • Mémoire vive
    256 MB
  • Stockage de mémoire
    512 MB
  • Montage
    Montage sur panneau
  • Température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Processeur
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Structure de protection
    NEMA4 / IP65
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V5.00.01 ou versions ultérieures
  • Température de stockage
    -4 à 140 °F
  • Type d’écran tactile
    Résistif à 4 fils

Aperçu

Description du fabricant
IHM MT8090XE 9.7" IHM