Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeChangement de vitesse
- Matériau de supportFibre
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueChangement de vitesse
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain24
- Quantité de colis du fabricant25
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON69957349782
Aperçu
Description du fabricant
CÉRAME EN FLAMME DE 69957349782 7 PO X NH 24 GRAINS
- Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- L’endos très robuste et le système de liaison à la résine amélioré maximisent la rétention du grain et la durée de vie du produit; un taux de coupe et une durée de vie importants par rapport aux disques en alumine céramique mélangés et à rapport inférieur de la concurrence
- Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
- Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
- Très grossière/grain 24 pour l’enlèvement de matières lourdes