Motion
1100M10
Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8400 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07615824
N° MFR1100M10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1100 , diamètre extérieur du raccord 9.8400 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07615824
N° MFR1100M10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1100
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.5900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.75 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.6299 po
  • Diamètre extérieur
    9.8400 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.25 po
  • Poids
    92.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Ensemble de grille de couvercle
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro CUP du fabricant
    697950863238
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Série
    M10
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur

Aperçu

Description du fabricant
1100T10 À GRILLE
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté