Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur7 po
- Poids6.8 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsRésine polymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7300 cd
- Sortie lumineuse complète245 lm (haut), 140 lm
- Terminer le temps d’exécution18 heures
- Caractéristiques et avantages• Classe I, Division 1 • 245 lumens • Fonctionne jusqu’à 18 heures • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Interrupteurs doubles pour une sélection facile du faisceau • Pince robuste et intégrée sans accroc • Cote IP67 - étanche à la poussière et étanche
- ComprendLonge, sans piles
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926687530
- Sortie lumineuse maximale245 lm
- Durée d’exécution maximale18 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP67
- Homologation ULCL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
- CUP_NON080926687530
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe I, Division 1
- 245 lumens
- Fonctionne jusqu’à 18 heures
- Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
- Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
- Pince robuste et intégrée sans accroc
- Homologué IP67 - étanche à la poussière et à l’eau