Spécifications
Dimensions
- Taille de l’indicateur12 po
- Taille du filetage1/2 NPT
Détails
- Type de filHomme
Aperçu
- L’indicateur de niveau d’huile (OLI) a été développé en réponse au besoin des professionnels de l’entretien de mesurer le niveau d’huile à l’intérieur de grands réservoirs, boîtes d’engrenages et réservoirs.
- L’OLI est une colonne en acrylique transparent avec des filets NPT de 1/2 po à chaque extrémité.
- Des autocollants de repère de niveau rouge et vert sont inclus avec l’OLI pour marquer les limites supérieure et inférieure, ou pour désigner le niveau d’huile de fonctionnement et le niveau d’huile de ralenti.
- Grâce à l’orifice de vidange, les opérateurs peuvent surveiller visuellement le niveau de liquide dans les réservoirs.
- * Raccords en acier inoxydable et reniflard vendus séparément.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Des-Case devient bleu!Des-Case devient bleu!
Voir la documentation
Programme d’expédition rapide Des-CaseChariots filtrants optimisés pour fournir les meilleurs résultats afin de garder votre équipement SEC, PROPRE et FIABLE
Voir la documentation
Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?
Voir la documentation