Motion
DCHT820P1

DEWALT
DCHT820P1

Taille-haie sans fil MAX* - 20 V, lithium-ion, 5.0 Ah, 22 po de longueur de lame, 3/4 po de capacité de coupe maximale
N° D’ARTICLE MI07618373
N° MFRDCHT820P1
Prix308.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCHT820P1

Taille-haie sans fil MAX* - 20 V, lithium-ion, 5.0 Ah, 22 po de longueur de lame, 3/4 po de capacité de coupe maximale
N° D’ARTICLE MI07618373
N° MFRDCHT820P1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix308.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    22 po
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Ampère-heure
    5.0 Ah
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Course de coupe/min
    2800 spm
  • Capacité de coupe maximale
    3/4 po
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Tondeuses à couverture
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
TONDEUSE À HAIE DCHT820P1 DEWALT 20V
  • Puissant moteur à haut rendement pour des coupes jusqu’à 3/4 po d’épaisseur
  • Lame à dents crochetées de 22 po coupée au laser pour une longue portée
  • Pile au lithium-ion 5.0Ah de grande capacité
  • Conception compacte et légère
  • Fait partie du système d’outils 20V MAX*

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté