Motion
C6-T-42-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618514
N° MFRC6-T-42-09
Prix138.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618514
N° MFRC6-T-42-09
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
Prix138.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    15.44 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    17.31 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840543
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir
  • CUP_NON
    697950840543

Aperçu

Description du fabricant
C6-T-42-09 AUGE EN ACIER CEMA C 6 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté