Motion
D5-F-72-09
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 72 po, épaisseur de mur de 09 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618628
N° MFRD5-F-72-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 72 po, épaisseur de mur de 09 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618628
N° MFRD5-F-72-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    75.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    76.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    69.27 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Numéro CUP du fabricant
    697950837864
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TRANSPORT PLAT D5-F-72-09 D

Vous pourriez également aimer