Motion
D6-R-54-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618840
N° MFRD6-R-54-09
Prix334.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618840
N° MFRD6-R-54-09
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
Prix334.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    57.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    58.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    61.41 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950832531
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950832531

Aperçu

Description du fabricant
D6-R-54-09 CEMA D 6" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté