Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’outil6.5 po
- Longueur de l’outil10.39 po
- Poids2.93 lb
Détails
- Capacité en aluminium5 AWG à 900 MCM
- Type de câbleTHHN CU
- Capacité du cuivre6 AWG à 750 MCM
- Numéro CUP du fabricant885911497381
- Source d’alimentationSans fil
- CUP_NON885911497381
- Tension20 V
Aperçu
- La jauge de profondeur dénude systématiquement les câbles jusqu'à 4in bandes no 6 - 750 MCM Cu/900 MCM Al
- Les bagues à dégagement rapide vous permettent de changer rapidement les bagues pour chaque taille de câble
- Gâchette à vitesse variable avec marche arrière pour le contrôle de la vitesse
- L’éclairage DEL intégré réglable aide à fournir un éclairage dans des conditions sombres ou de faible luminosité
- Le système E-Clutch aide l’utilisateur à garder le contrôle de l’outil s’il est coincé Utilise des bagues DEWALT . Compatible avec les bagues Greenlee et Ripley En utilisant la bague appropriée, le dénudeur de câble fonctionne sur les câbles en cuivre et en aluminium (THHN/XHHW), couvrant une plage de tailles de 6 AWG à 750MCM CU et 900MCM AL.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation