Motion
DW079LGT

DEWALT
DW079LGT

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec trépied/barre d'explosion - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/16 , mesure maximale de 2000 pi, couleur de faisceau laser vert
N° D’ARTICLE MI07619268
N° MFRDW079LGT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW079LGT

Laser rotatif robuste sans fil MAX* avec trépied/barre d'explosion - 20 V, lithium-ion, précision +/- 1/16 , mesure maximale de 2000 pi, couleur de faisceau laser vert
N° D’ARTICLE MI07619268
N° MFRDW079LGT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de visibilité intérieure
    200 pi
  • Classe laser
    3
  • Plage avec détecteur
    2000 pi
  • Plage visible
    2000 pi
  • Poids
    21.65 lb
  • Plage de travail
    200 pi

Détails

  • Précision
    +/- 1/16 po
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Batterie 20V MAX*, chargeur 20V MAX*, adaptateur de trépied 5/8” , support de plafond, support de détecteur, détecteur, lunettes d’amélioration, laser rotatif, étui de rangement TSTAK®, carte cible
  • Couleur du faisceau laser
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    885911529631
  • Mesure maximale
    2000 pi
  • Plage de mesure
    200 pi
  • Tension nominale
    20 V
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Plage de vitesse de rotation
    150 - 1200 tr/min
  • Plage de mise à niveau automatique
    5 °
  • CUP_NON
    885911529631

Aperçu

Description du fabricant
DW079LGT DEWALT 20V GRN ROTATIF
  • Cote IP67
  • Cote de chute de 2 mètres
  • Plage 2000ft avec détecteur
  • Précision de +/- 1/16 po à 100ft
  • Mode pente double axe
  • Alignements verticaux et horizontaux
  • Point d’aplomb haut et bas
  • Mode de balayage 15/45/90 degrés

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon