Motion
DWE43240VS

DEWALT
DWE43240VS

Petite meuleuse d’angle sans balais avec Speed Slide et frein de rebond - filaire, 13 A, 6 po / 254 mm, taille maximale du disque
N° D’ARTICLE MI07619284
N° MFRDWE43240VS
Prix542.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE43240VS

Petite meuleuse d’angle sans balais avec Speed Slide et frein de rebond - filaire, 13 A, 6 po / 254 mm, taille maximale du disque
N° D’ARTICLE MI07619284
N° MFRDWE43240VS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    6 po
  • Arbre Taille  
    5/8 - 11 po
  • Poids
    6.1 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Numéro CUP du fabricant
    885911538664
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911538664

Aperçu

Description du fabricant
DWE43240VS 5-6"PELLE ANTI-AFFAISSEMENT SANS BALAI
  • Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
  • Le frein électronique à effet de rebond s’enclenche lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, s’engage avec une force maximale pour arrêter rapidement la roue, réduire le mouvement de la meuleuse et arrêter le moteur
  • RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension.
  • En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis mise en marche) pour redémarrer l’outil.
  • Les options de vitesse variable offrent la possibilité de modifier la vitesse des roues pour les applications au besoin
  • Le frein arrête la roue en 2 secondes ou moins en moyenne en utilisant une roue de DW4624

Vous pourriez également aimer