Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque6 po
- Arbre Taille5/8 - 11 po
- Poids6.46 lb
Détails
- Intensité13 A
- ComprendProtecteur de type 27 de 5 po, 6 po Garde-corps de type 27 , meuleuse, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
- Numéro CUP du fabricant885911538725
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON885911538725
Aperçu
- Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
- Le frein arrête la roue en 1 seconde ou moins en moyenne en utilisant la roue DW8824
- Le frein électronique de rebond s’engage avec une force maximale lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, arrêtant rapidement la roue, réduisant le mouvement de la meuleuse et arrêtant le moteur
- RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension.
- En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis allumée) pour redémarrer l’outil
- Point d’attache de longe intégrée LANYARD READY de TAILLE (la longe n’est pas incluse)
- La gâchette à 2 étapes nécessite deux actions pour activer l’outil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation