Motion
87811/M
Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
N° D’ARTICLE MI07620160
N° MFR87811/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
N° D’ARTICLE MI07620160
N° MFR87811/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    41.91 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3232
  • Numéro CUP du fabricant
    662909557285
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909557285

Aperçu

Description du fabricant
87811 GANTS MOYENS
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Entrejambe, paume et doigts renforcés de PU pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Molleton synthétique 30 G doublé d’un empiècement imperméable
  • Manchette à enfiler
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • L’index possède des capacités d’écran tactile
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement