Motion
NCGTN40-0500
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07621989
N° MFRNCGTN40-0500
Prix65.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07621989
N° MFRNCGTN40-0500
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
Prix65.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon arrière
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Style tourillon arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGTN40-0500
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté