Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur5.25 po
- TailleXL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Style reversNéoprène allongé
- DescriptionGants de travail d’hiver imperméables thermiques Performance noirs 818WP XL
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- Types de produitsGants
- SérieThermique
- Normes respectéesEN 388
- TypeGants
- CUP_NON720476173854
Aperçu
- Les gants de travail d’hiver isothermes imperméables ProFlex® 818WP avec Tena-Grip sont conçus pour garder vos mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez par temps froid. La paume renforcée est fabriquée avec un matériau antidérapant et résistant à l’abrasion appelé Tena-Grip qui renforce la paume, tout en offrant une protection supplémentaire et une adhérence supplémentaire sur l’équipement ou l’équipement. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’un isolant Thinsulate 3M à deux zones et d’empiècements imperméables pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. L’empiècement en membrane imperméable et respirante crée une couche unique qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites. Le revers allongé en néoprène peut s’enfiler sous ou par-dessus les manches du blouson pour un enfilage et un retrait faciles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation