Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11-5/8 po
- Taille de l’arbre11-5/8 po
- Diamètre total6.0000 po
- Épaisseur globale0.2500 po
- Poids0.934 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationÉbavurage des bords | Détartrage | Biseautage des bords | Meulage de soudure | Ébarbage lourd | Meulage à angle droit | Retrait de soudure | Chanfreinage des bords | Solin des pièces coupées à la flamme | Meulage
- Type d’arbreFileté
- Type de pièce jointeFileté
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour le meulage intensif, le biseautage et le retrait des soudures• Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable• Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression• 3M Le grain de forme précise dure exceptionnellement longtemps, contribuant à augmenter la productivité• Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour un excellent rapport qualité-prix• À utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à moyeu déporté• Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
- Numéro de grain36
- Compatibilité des machinesMeuleuses verticales
- Numéro CUP du fabricant00051125874472
- MatérielCéramique de forme précise
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxCéramique de forme précise
- Quantité du colis20
- Types de produitsMeule
- CUP_NON00051125874472
- Type de roueT27
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu pour le meulage lourd, le biseautage et l’élimination des soudures
- Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable
- Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
- Le grain de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, ce qui aide à augmenter la productivité
- Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance
- À utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à moyeu déporté
- Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.