Motion
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, LENTILLE SCOTCHGARD-AF BLEU/GRIS, MOUSSE, 20/

3M
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- AF LENS, FOAM, 20/

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF402SGAF-BLU-F, bleues/grises, lentilles antibuée Scotchgard grises, joint en mousse
N° D’ARTICLE MI07628290
N° MFR3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- AF LENS, FOAM, 20/
Prix19.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- AF LENS, FOAM, 20/

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF402SGAF-BLU-F, bleues/grises, lentilles antibuée Scotchgard grises, joint en mousse
N° D’ARTICLE MI07628290
N° MFR3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- AF LENS, FOAM, 20/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.752 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Léger
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF402SGAF-BLU-F
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131277323
  • Série
    400
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50051131277323
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU-F, BLEU/GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, ce qui aide à augmenter la performance des lunettes dans les environnements humides et humides
  • Le revêtement exclusif conserve son efficacité pendant au moins 25 lavages, permettant aux travailleurs de porter leurs lunettes plus longtemps
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes résistantes aux chocs
  • Lentilles en polycarbonate absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Les verres gris sont populaires dans les environnements de travail extérieurs de jour
  • Le joint d’étanchéité amovible doublé de mousse aide à garder les débris hors de vos yeux tout en offrant confort et amorti
  • Le revêtement antibuée Scotchgard pour une meilleure résistance au brouillard et à l’abrasion.