Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Poids6.55 lb
Détails
- Précision±3 % - CCW
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieAAA
- Numéro CUP du fabricant662679174323
- Plage de couple (pi-lb)12.5 à 250 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)150 à 3000 po-lb
- Plage de couple (N-m)17 à 340 N-m
- CUP_NON662679174323
- Type de cléÉlectronique
Aperçu
- Écran ACL avec voyants d’alerte visuels et tonalité sonore
- Mesure des lentes : Nm, pi-lb, po-lb et kg-cm
- Précision de +/-2 % CW et +/- 3 % CCW de lecture de couple entre 20 % et 100 %
- Les modes de fonctionnement comprennent le mode Peak ou Follow
- 9 préréglages disponibles
- Tête à cliquet à 36 dents
- Taille de la mémoire de données de 50
- Comprend un boîtier moulé, x2 piles AA et un certificat d’étalonnage