Motion
24032EMW33

NTN
24032EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07630192
N° MFR24032EMW33
Prix3,791.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24032EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07630192
N° MFR24032EMW33
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
Prix3,791.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.778 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359810882
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359810882

Aperçu

Description du fabricant
24032EMW33 - ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE