Motion
AD402-N04C-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AD402-N04C-Z-A

AD402-A, Vanne de vidange automatique
N° D’ARTICLE MI07631002
N° MFRAD402-N04C-Z-A
Prix54.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AD402-N04C-Z-A

AD402-A, Vanne de vidange automatique
N° D’ARTICLE MI07631002
N° MFRAD402-N04C-Z-A
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
Prix54.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.2440 po
  • Largeur totale
    3.2283 po
  • Poids
    0.46 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Style de connexion
    NPT
  • Filetage de l’orifice de drainage standard
    NPT
  • Type de drainage
    Normalement fermé
  • Comp. liquide
    Air comprimé
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145.04 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.76 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    21.76 à 145.04 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    217.56 psi
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
AD402-N04C-Z-A
  • Résistance environnementale améliorée grâce au protège-bol transparent
  • 360° Visibilité du contenu de la cuvette
  • Réduction de l’espace d’entretien et facilité d’entretien
  • Maintenant avec trois choix de matériaux de cuvette : polycarbonate, nylon (nouveau), aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté