Motion
24B-2-15B
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po , moyeu « B », 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07632066
N° MFR24B-2-15B
Prix848.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po , moyeu « B », 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07632066
N° MFR24B-2-15B
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
Prix848.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.40 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.40 mm
  • Poids
    14.8 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067502865

Aperçu

Description du fabricant
24B-2-15B MBIT/S DOUBLE MÉTRIQUE