Motion
KR16XLL

NTN
KR16XLL

Suiveur de came plate - 16 mm de diamètre, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07635064
N° MFRKR16XLL
Prix105.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR16XLL

Suiveur de came plate - 16 mm de diamètre, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07635064
N° MFRKR16XLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    0.3150 po; 8.000 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Couple
    3.0 N·m
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090840
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    945 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090840

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM KR16XLL