Motion
63642506164

NORTON ABRASIVES
63642506164

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P800 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité ultra fine
N° D’ARTICLE MI07635147
N° MFR63642506164
Prix86.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506164

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P800 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité ultra fine
N° D’ARTICLE MI07635147
N° MFR63642506164
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
Prix86.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de grain
    P800
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    63642506164

Aperçu

Description du fabricant
63642506164
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • L’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles
  • Grain 240-800 pour finition fine