Motion
HA2322X

NTN
HA2322X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 3.9375 po, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07635198
N° MFRHA2322X
Prix877.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2322X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 3.9375 po, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07635198
N° MFRHA2322X
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
Prix877.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Global Longueur  
    105 mm
  • Poids
    6.056 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN22
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW22X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068979
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359862782

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA2322X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good