Motion
09-K1618/TG
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07637053
N° MFR09-K1618/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07637053
N° MFR09-K1618/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    31 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4421
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314207983
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
GANT 09-K1618-XL , GTEK KEV, TOUCHSCRN
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement