Motion
D4B-4115N-NPT

Omron
D4B-4115N-NPT

D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), Actionneur : levier à galets (rouleaux en acier inoxydable)
N° D’ARTICLE MI07638596
N° MFRD4B-4115N-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Omron
D4B-4115N-NPT

D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), Actionneur : levier à galets (rouleaux en acier inoxydable)
N° D’ARTICLE MI07638596
N° MFRD4B-4115N-NPT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D4B-4115N-NPT
  • Mécanisme d’ouverture directe (contacts N.F. seulement) ajouté pour permettre l’ouverture des contacts en cas de défaillance, comme les contacts à fusible
  • Sécurité des réglages de levier assurée à l’aide d’un mécanisme qui engage un engrenage entre la plaque indicatrice de position de fonctionnement et le levier
  • Équipé d’un mécanisme qui indique la zone de fonctionnement applicable, ainsi que la commutation par bouton-poussoir pour contrôler les mouvements de gauche et de droite
  • Structure du joint de tête renforcée pour améliorer les propriétés du joint (TÜV : IEC IP67, UL : NEMA 3, 4, 4X, 6P et 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : –40°C à 80°C (type standard)
  • Normes certifiées : UL, CSA, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron