Motion
2MM9116WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9116WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07642047
N° MFR2MM9116WICRSUM
Prix1,937.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9116WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07642047
N° MFR2MM9116WICRSUM
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
Prix1,937.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9116WI ROULEMENT DE SOMME
  • Numéro CUP du fabricant
    087796254626
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796254626

Aperçu

Description du fabricant
2MM9116WI ROULEMENT DE SOMME
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.859 kg 1.89 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9116WICR 2MM9116WICRDUH 2MM9116WICRDUL 2MM9116WICRDULA3633 2MM9116WICRDULA4494A 2MM9116WICRDULA4494B 2MM9116WICRDULA4494C 2MM9116WICRDULA4559 2MM9116WICRDULFS637 2MM9116WICRDULFS934 2MM9116WICRDUM 2MM9116WICRDUX 2MM9116WICRQUH 2MM9116WICRQUL 2MM9116WICRQUM 2MM9116WICRQUX 2MM9116WICRSUH 2MM9116WICRSUL 2MM9116WICRSULFS637 2MM9116WICRSUM 2MM9116WICRSUMFS637 2MM9116WICRSUX 2MM9116WICRTUH 2MM9116WICRTUL 2MM9116WICRTUM 2MM9116WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté