Motion
48128090

ANSELL
48128090

Gants de travail à usage général Edge® 48-128 - Grand poignet en tricot élastique, calibre 15 , matériau en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI07643674
N° MFR48128090
Prix2.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48128090

Gants de travail à usage général Edge® 48-128 - Grand poignet en tricot élastique, calibre 15 , matériau en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI07643674
N° MFR48128090
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
Prix2.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Application
    Manipulation générale
  • Conception enduite
    Manteau à motif de palmier
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot élastique
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Sandy
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et équipementier automobile, électronique, gaz et pétrole, machinerie et équipement, services publics et transport
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    816798
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490456065
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • CUP_NON
    20076490456065

Aperçu

Description du fabricant
48128090 BORD 48128 TAILLE 9, 0
  • Très léger et confortable
  • Niveau élevé de dextérité et de flexibilité
  • Bon niveau de résistance à l’abrasion et à l’huile
  • Le gant foncé montre la contamination de la saleté moins rapidement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté