Motion
17817 501+TAN MASQUAGE HAUTE TEMPÉRATURE 12MMX55M  3M ID : 70-0040-3882-7

3M
17817 501+TAN MASKING HIGHTEMP 12MMX55M 3M ID: 70-0040-3882-7

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 501+, havane, 12 mm x 55 m, 7.3 mil, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI07645088
N° MFR17817 501+TAN MASKING HIGHTEMP 12MMX55M 3M ID: 70-0040-3882-7
Prix11.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17817 501+TAN MASKING HIGHTEMP 12MMX55M 3M ID: 70-0040-3882-7

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 501+, havane, 12 mm x 55 m, 7.3 mil, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI07645088
N° MFR17817 501+TAN MASKING HIGHTEMP 12MMX55M 3M ID: 70-0040-3882-7
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
Prix11.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.257 lb
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Application
    - Masquage de préparation de peinture - Masquage pour peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131178175
  • CUP_NON
    00051131178175

Aperçu

Description du fabricant
17817 501+TAN MASQUE HAUTE TEMPÉRATURE 12MMX55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos havane se déchire facilement et résiste à l’éclatement
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières