Motion
13774
Sac à outils - Polyester, nylon, nombre de compartiments : 6, noir
N° D’ARTICLE MI07647349
N° MFR13774
Prix33.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - Polyester, nylon, nombre de compartiments : 6, noir
N° D’ARTICLE MI07647349
N° MFR13774
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
Prix33.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille
    Grandes tailles
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Grande clé en polyester noire 5873
  • Caractéristiques et avantages
    La clé Arsenal® enroulée aide à protéger, organiser et transporter vos outils. Avec 14 poches de différentes tailles, cet emballage de clé peut sécuriser et ranger non seulement vos clés, mais aussi d’autres outils de tailles similaires comme des fournitures de peinture ou des couverts de gibier sauvage. CONSTRUCTION ROBUSTE, TRANSPORT FACILE L'organisateur de clés est fabriqué en polyester balistique 1680D résistant à l'eau avec des coutures en nylon de gros calibre.  Pour sécuriser et transporter en toute sécurité, le porte-clé a deux sangles d'attache pour un moyen pratique de fermer et de transporter les outils. Les attaches peuvent ensuite être utilisées pour les transporter facilement. Vous pouvez le poser à plat sur votre table ou utiliser les œillets nickelés pour le monter sur votre poste de travail pour un accès facile. En haut de chaque poche, il y a une bande sérigraphiée blanche vierge pour écrire les tailles de clés afin que vous puissiez facilement les suivre. Le rouleau d'outils à clé court mesure 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) et le rouleau d'outils à clé haut mesure 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).
  • Groupe et classe
    Rangement de l’équipement et des outils
  • Comprend
    1 pochette
  • Matériel
    Nylon, polyester
  • Nombre de compartiments
    6
  • Gamme de produits
    Arsenal
  • Série
    Tabliers et rouleaux d’outils
  • CUP_NON
    720476137740

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CLÉ EN POLYESTER 5873T , NOIR,
  • La clé Arsenal® enroulée aide à protéger, organiser et transporter vos outils. Avec 14 poches de différentes tailles, cet emballage de clé peut sécuriser et ranger non seulement vos clés, mais aussi d’autres outils de tailles similaires comme des fournitures de peinture ou des couverts de gibier sauvage. CONSTRUCTION ROBUSTE, TRANSPORT FACILE L'organisateur de clés est fabriqué en polyester balistique 1680D résistant à l'eau avec des coutures en nylon de gros calibre.  Pour sécuriser et transporter en toute sécurité, le porte-clé a deux sangles d'attache pour un moyen pratique de fermer et de transporter les outils. Les attaches peuvent ensuite être utilisées pour les transporter facilement. Vous pouvez le poser à plat sur votre table ou utiliser les œillets nickelés pour le monter sur votre poste de travail pour un accès facile. En haut de chaque poche, il y a une bande sérigraphiée blanche vierge pour écrire les tailles de clés afin que vous puissiez facilement les suivre. Le rouleau d'outils à clé court mesure 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) et le rouleau d'outils à clé haut mesure 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté