Motion
LGL-1832-BRK

LITTLE GIANT
LGL-1832-BRK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 18 po de largeur, 35 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI07651139
N° MFRLGL-1832-BRK
Prix473.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LGL-1832-BRK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 18 po de largeur, 35 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI07651139
N° MFRLGL-1832-BRK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix473.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 38 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    38 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    38 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    38 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    65 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de service soudé
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
LGL-1832-BRK CHARIOT EN ACIER 1000LB 18" X32"
  • 1200 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
  • Construction entièrement soudée
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
  • Top shelf height: 35"
  • Dégagement de tablette : 25 po