Motion
CP825C
Clé à cliquet pneumatique 1/4 po, boîtier composite, couple (min/max) 3.7 - 25.8 pi-lbf / 5 - 35 Nm - 280 tr/min
N° D’ARTICLE MI07651895
N° MFRCP825C
Prix236.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique 1/4 po, boîtier composite, couple (min/max) 3.7 - 25.8 pi-lbf / 5 - 35 Nm - 280 tr/min
N° D’ARTICLE MI07651895
N° MFRCP825C
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
Prix236.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    1.1 lb
  • Couple
    26 pi-lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    8941082511
  • Numéro CUP du fabricant
    015451774752
  • CUP_NON
    015451774752
  • Couple de fonctionnement
    4-18 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
CP825C CLIQUET DE VITESSE DE 1/4 PO
  • Corps en aluminium avec boîtier composite pour isoler du froid
  • Écoulement rapide 280 tr/min
  • Levier court et large
  • L’échappement arrière évite de souffler la saleté et la poussière
  • Nouveau régulateur de puissance facile à utiliser pour réguler la vitesse de zéro à la vitesse maximale
  • Bouton plat vers l’avant et vers l’arrière
  • Matériau de tête amélioré
  • Couvercle de protection en composite de tête fourni avec l’outil
  • Tige avec retenue de bille
  • 1.1 lb à 0.5 kg
  • Confort élevé
  • Haute vitesse
  • Meilleure manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Meilleur contrôle de la vitesse
  • Grande accessibilité aux espaces restreints
  • Durabilité accrue
  • Utile
  • Pratique
  • Léger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté