Motion
11521
Graisse Zep - Taille de 14.5 oz, contenant en aérosol, Couleur rouge, Oui, Oui, 0°F - 400 °F
N° D’ARTICLE MI07652461
N° MFR11521
Prix19.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse Zep - Taille de 14.5 oz, contenant en aérosol, Couleur rouge, Oui, Oui, 0°F - 400 °F
N° D’ARTICLE MI07652461
N° MFR11521

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.5 oz
  • Poids net
    1.067 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    Pour toute application où une graisse polyvalente à usage intensif est requise
  • Type de base
    Aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Poubelle en aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Hautement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Code d’harmonisation
    2710.19.4000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858011503
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Odeur
    Comme un solvant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Motif de pulvérisation en éventail
  • Plage de température
    0°F à 400 °F
  • CUP_NON
    10690858011500
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
11521 ZEP REDI-GREASE AERO DZ
  • Résiste aux pressions extrêmes et aux températures élevées; très épais, ne coule pas et ne coule pas; imperméable