Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Diamètre36 po
- Profondeur globale38 po
- Hauteur totale40 po
- Largeur totale21 po
- Poids81 lb
Détails
- Intensité4.9 A
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de lecteurEntraînement par courroie
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance3/4 HP
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant657888213611
- Débit d’air maximal10400 pcm
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses2
- OscillationNon
- PhaseCélibataire
- Vitesse2
- Normes respectéesETL
- CUP_NON657888213611
- Tension120 V
Aperçu
- 2 vitesses
- 4 lames
- ventilateur surdimensionné
- Roues solides robustes
- Usiné
- poignée intégrée
- Puissant
- construction en acier
- Protections de sécurité conformes à l’OSHA
- Cordon d’alimentation mis à la terre de 8 pi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation