Motion
MAC-24DCT
Ventilateur de type baril à grande vitesse inclinable Master - diamètre : 24 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de pale en acier équilibré, 120 V, 1/4 hp, 1 ph, 2.5 A, débit d’air : 4000 pi3/min, longueur de câble : 9 pi
N° D’ARTICLE MI07652992
N° MFRMAC-24DCT
Prix278.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de type baril à grande vitesse inclinable Master - diamètre : 24 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de pale en acier équilibré, 120 V, 1/4 hp, 1 ph, 2.5 A, débit d’air : 4000 pi3/min, longueur de câble : 9 pi
N° D’ARTICLE MI07652992
N° MFRMAC-24DCT
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
Prix278.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Intensité
    2.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier équilibré
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    657888100249
  • Débit d’air maximal
    4000 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Normes respectées
    ETL
  • CUP_NON
    657888100249
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À TAMBOUR BASCULANT MAC-24DCT MASTER DE 24 PO
  • Construction robuste tout en métal
  • Direction réglable
  • Moteurs ouverts; ne convient pas aux environnements humides ou poussiéreux
  • Garantie limitée d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon