Motion
616319000

METABO CORP
616319000

6 X 1/4 X 7/8 T27 A24R Original Grinding LL
N° D’ARTICLE MI07656379
N° MFR616319000
Prix5.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

METABO CORP
616319000

6 X 1/4 X 7/8 T27 A24R Original Grinding LL
N° D’ARTICLE MI07656379
N° MFR616319000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre total
    6.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    1.4 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Meule à usage général en oxyde d’aluminium pour le meulage de l’acier et d’autres métaux ferreux dans des conditions de travail normales • Élimination élevée des stocks • Longue durée de vie de la meule
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Types de produits
    Meule
  • Type
    Type 27, A24R
  • CUP_NON
    662911163191
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
616319000 6 po GW A24R
  • Meule tout usage en oxyde d’aluminium pour meuler l’acier et d’autres métaux ferreux dans des conditions de travail normales
  • Élimination élevée des stocks
  • Longue durée de vie des roues