Motion
HL400-MAX-INTRO
Distributeur de bouchons d’oreilles MAX® - Style couvercle ouvert - Capacité de bouchons d’oreilles de 400 , bouchons d’oreilles inclus
N° D’ARTICLE MI07659004
N° MFRHL400-MAX-INTRO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de bouchons d’oreilles MAX® - Style couvercle ouvert - Capacité de bouchons d’oreilles de 400 , bouchons d’oreilles inclus
N° D’ARTICLE MI07659004
N° MFRHL400-MAX-INTRO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    16.75 x 10 x 9.25 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.75 lb

Détails

  • Capacité des bouchons d’oreille
    400
  • Bouchons d’oreille inclus ou non
    Bouchons d’oreille inclus
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3926909996
  • Numéro CUP du fabricant
    033552021605
  • Type de montage
    Mur, dessus de table

Aperçu

Description du fabricant
HL400-MAX-INTRO HL400 DISTRIBUTEUR MAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon