Motion
RNA22/6-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-2RSR

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 11.8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI07662221
N° MFRRNA22/6-2RSR
Prix44.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-2RSR

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 11.8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI07662221
N° MFRRNA22/6-2RSR
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
Votre prix44.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.8 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    RNA22
  • CUP_NON
    4012802436822

Aperçu

Description du fabricant
RNA22/6-2RSR ROULEAU DE CROCHET BRG