Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1200 ml
- Poids8.625 lb
Détails
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3401.30.5000
- Numéro CUP du fabricant036500308612
- CUP_NON036500308612
Aperçu
- Doux : pH équilibré pour être doux pour la peau.
- Sûr pour la peau : La formule revitalisante peut être utilisée tous les jours en toute sécurité. Exceptionnellement doux Testé sous contrôle dermatologique pour la douceur et la compatibilité avec la peau Hypoallergénique
- Luxueux : Mousse riche et luxueuse qui mousse rapidement pour éliminer la saleté et les bactéries.
- Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
- Ce produit est conforme à la norme GS-41A de Green Seal. Il est basé sur des limites de performance et de protection efficaces en matière de COV et de toxicité humaine et environnementale. Greenseal.org
- Peut aider à obtenir des crédits LEED
- 99 % du produit est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire avec les bouteilles.
- Safer Choice reconnu pour sa chimie plus sûre *La reconnaissance EPA/Safer Choice ne constitue pas une approbation de ce produit.
- Produit biosourcé certifié USDA