Motion
H6040R
Collier de serrage de tube robuste Beta - monté sur rail en C, 2.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07667728
N° MFRH6040R
Prix40.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste Beta - monté sur rail en C, 2.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07667728
N° MFRH6040R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    2.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2-1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR RAIL À TUBE 2-1/2 PO LOURD H6040R BÊTA