Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.10 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 3/4 po
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage lisse
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceCollier de serrage double
- Type de pinceCollier de serrage de tuyau - modèle double
- Type de montageMontage sur rail en C